- 仕様
- コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
スイッチの動作 = (オン)-オフ-オン
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V
装着タイプ = スルーホール
ターミナルタイプ = スルーホール
IP評価 = IP67
パネルのカットアウト幅 = 4.5mm
パネルのカットアウト高さ = 7mm
アクチュエータ長さ = 7mm
アクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン
接触抵抗 = 100mΩ
動作温度範囲 = -30 → +85℃
IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応