曜日別特売
891-9826 RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac RS PRO 41325979

RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41325979
品番
891-9826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,793
販売価格(税別)
¥1,630
仕様
サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、角型、このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30→+85 ℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子:銀に金めっき、パネル切抜き、角型ボタン
規格
IEC60629 2001、PB鉛フリー、RoHS対応
定格電圧(V)
AC250@200mA、DC50@200mA
接点構成
SPST
ボタン形状
正方形
ボタン色
白
動作特性
モメンタリ
ケース色
クロム
端末仕様
Solder Lug
保護等級
IP67
照明
なし
LED色
黄
操作力(N)
2-5(最大)
材質(コンタクト)
銀に金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)13.6
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
200@50Vdc、500@32Vac
コンタクト定格電圧(V)
DC50、AC250
機械的寿命(万回)
100(無負荷時)
電気的寿命(万回)
50メーク/ブレークサイクル(全負荷時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする