曜日別特売
901-0340 アナログ電流計 RS Pro ACタイプ 68 x 68 mm RS PRO 41327519

アナログ電流計 RS Pro ACタイプ 68 x 68 mm901-0340

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41327519
品番
901-0340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
最大値 = 40A
電流タイプ = AC
可動エレメント = 可動鉄片
カットアウト高さ = 68mm
カットアウト幅 = 68mm
深さ = 36.5mm
メータ確度 = ±1.5 %
最小温度 = -25℃
最大温度 = +50℃
最小表示値 = 0A
IEC51、BS89、DIN 43780、VDE 0410. アナログ可動鉄片型電流計. ; AC電流用の可動鉄片 ; パネル取り付け ; ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ; ケース / 端子保護材質: UL94VO ; 精度クラス: 1.5 ; 動作温度範囲: -25 → +50 ℃. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする