曜日別特売
VSMG2020X01 Vishay 870nm 高速赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.8mm) VISHAY 41394195

Vishay 870nm 高速赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.8mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41394195
品番
VSMG2020X01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
仕様
ピーク波長 = 870nm
パッケージタイプ = サブミニチュア
放射束 = 40mW
放射強度 = 350mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = ±12°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.8mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSMG2000 / VSMG2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMG2000 / VSMG2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)パッケージに収納され、ガルウィングとリバースガルウィングの両方のリードオプションを備えています。 VSMG2000 / VSMG2020パッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明の成形プラスチック製です。 VSMG2000 / VSMG2020赤外線LEDに適した用途には、IrDA対応データ転送、CCTV用の赤外線照明、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、近接用途の赤外線エミッタなどが含まれます。. VSMG2000 / VSMG2020赤外線発光ダイオードの特長: VSMG2000 - リバースガルウィング(RGW) VSMG2020 - ガルウィング(GW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする