曜日別特売
SST-GD09B PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン) 41514017

SST-GD09B PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン) 41514017
SST-GD09B PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン) 41514017
SST-GD09B PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン) 41514017
SST-GD09B PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン) 41514017
SST-GD09B PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン) 41514017

PCケース(据え置き型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41514017
品番
SST-GD09B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
対応マザーボード
ATX
SSI-CEB
冷却システム
前面:-
背面:2×80mmファンスロット
底面:-
内部:-
サイド:
右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット
左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換
トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ
外部:5.25"×1
(3.5”×1または2.5”×2と互換)
内部:3.5"×2
(1×2.5”と互換)
2.5”×1
材質
スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状
据え置き型
質量(kg)
4.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×358×170
拡張スロット数
7+1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする