曜日別特売
MY1B25-620Z-A93 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-620Z) SMC 41579186

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-620Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は配管形式など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
配管形式
(-) 標準形
注文コード
41579186
品番
MY1B25-620Z-A93
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする