曜日別特売
MY1B25G-1000H6Z-M9NL MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1000H6Z) SMC 41585452

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1000H6Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41585452
品番
MY1B25G-1000H6Z-M9NL
参考基準価格(税別)¥89,980販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
ストローク(mm)
1000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする