7872 メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ 7872 アイトス 41595156

メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ 7872

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色サックスストライプ
サイズ5L
内容量1枚注文コード41595156品番7872
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

こだわりのスッキリシルエット
レギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。

色
サックスストライプ
サイズ
5L
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
87
首廻り(cm)
46
アズワン品番
64-4954-65
色番
107
性別
男性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする