曜日別特売
MY1B25TN-1830Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN) SMC 41609103

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど298種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1830
注文コード
41609103
品番
MY1B25TN-1830Z
参考基準価格(税別)¥77,770販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
ストローク(mm)
1830
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする