※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1000AZ)
MY1B32-1000AZ-M9B
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニット
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
注文コード
41611386
品番
MY1B32-1000AZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥92,840
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
CADデータダウンロード