曜日別特売
265-5700 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ ストア・エキスプレス 41637848

(3)ラスティック柄

265-5700 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ ストア・エキスプレス 41637848
265-5700 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ ストア・エキスプレス 41637848

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色(柄)
ラスティック柄
注文コード
41637848
品番
265-5700
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

1台で段違い・両面展開ができる木棚セットです。

色(柄)
ラスティック柄
セット内容
木棚×1、スリット直付ブラケット×1
材質
棚:木製、強化コート紙貼り/ブラケット:スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
25
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする