※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ニューポイント皿 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(12個)
1パック(4個)
1パック(3個)
長さ(mm)
19
19
60
70
ねじの呼び
M4
M4
M5
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41735653
品番
4×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
寸法t(mm)
2.7
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部形状
皿
SL
全ねじ
寸法dk(mm)
8
寸法EL(mm)
10