曜日別特売
MY1C32-800L7 MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800L7) SMC 41809924

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800L7)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41809924
品番
MY1C32-800L7
参考基準価格(税別)¥130,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする