※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
長さ(mm)
12
12
14
16
30
15
20
25
10
8
40
50
45
55
ねじの呼び
M3.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41823941
品番
3.5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法r
(最大)0.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41823941
3.5×12
41713777
3.5×12
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました