曜日別特売
3×5 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41841983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41841983
3×5 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41841983

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
ドライブサイズT10
内容量1箱(3000個)注文コード41841983品番3×5
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)5材質ステンレス寸法A(mm)2.82頭部形状ナベ寸法I(mm)0.85寸法K(mm)2穴の形状タンパープルーフ寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41842342
2018-08-08
用途: アンカー、鋲固定用、盗難防止
製造業

特殊ネジ(いたずら防止ネジ) ですが、最近はホームセンターなどで普通に専用レンチが売っていたりします。これは大丈夫なんですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする