※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ニューポイント皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
19
13
16
19
10
25
30
35
40
45
50
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41851065
品番
4×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
寸法t(mm)
2.7
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41851065
4×19
41735653
4×19
ニューポイント皿 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました