曜日別特売
YC-45U 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) 41994515

 

YC-45U 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) 41994515
YC-45U 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) 41994515
YC-45U 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) 41994515
YC-45U 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) 41994515
YC-45U 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) 41994515
YC-45U 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) 41994515
YC-45U 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) 41994515

充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41994515品番YC-45U
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。

用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 光が入りにくい暗い倉庫で治具確認
有限会社東海真空

もう少し光を拡散出来たら良いなと思いました。でも光量は十二分にあり確認作業が楽に行えました。もう1台あれば、裏からも照らして影も出来ずに写真撮影も出来そうです。

対象商品 : 41994515
2025-05-07
用途: 倉庫コンテナ荷卸
運輸・通信業

非常に明るくバッテリーのもちが良く作業者より好評です。

対象商品 : 41994515
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

100V電源無い所でのメンテ作業に重宝してます
また非常に明るく輝度調整可能で作業時間に応じ調整
マグネットが強力過ぎて鉄くず粉が大量に付くので都度清掃が必要

対象商品 : 41994515
2023-05-07
用途: 夜間での清掃作業
サービス業

マグネットの接着力がとても強く、照度も明るくとても素晴らしい。

対象商品 : 41994515
2021-01-13
用途: トンネルの切羽照明
建設業・工事業

同等の明るさの他社製品に比べて軽量コンパクトで値段も安かったので購入しました。期待どおりの明るさで十分役に立ちました。強いて欲を言えば、首が左右に振ることができるか、脚の部分が3又になっていればより安定して使用できると思います。さらにもう一回り大きくて明るいものがあれば今回の使用目的にはより合致します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする