DYNABIGスイングディスプレイ!
大画面9V型が350車種以上に取り付け可能。フローティング構造の採用により、より多くの車に取り付けが可能になりました。運転席からも助手席からもベストな角度調整が可能。
さまざまな状況を想定し、安全・安心運転をよりきめ細かくサポート ストラーダは、高速道路の逆走検知警告を搭載しました。慣れない道でも緊張することなく走行できるよう、危険な走行や場所を事前にお知らせするサポートします。
準天頂衛星「みちびき」複数機対応 通常のGPS情報に加え、日本のほぼ真上を通過する準天頂衛星「みちびき」の電波受信に対応。ビル街や山間部など測位が難しいエリアでも、より正確に自車位置を把握することが可能となります。
道路標識情報を地図上に音声とポップアップでお知らせ 収録エリアは1,823 市町村。広範囲をカバー。走行している道路の制限速度をはじめ、一時停止やカーブ、踏切など注意が必要な場所を表示と音声で案内する安心運転サポート機能。地図表示だけでなく、周囲が暗くなってもヘッドライトが点灯しない場合に注意を促すなど、さまざまな状況でドライバーをサポートします。
ブルーレイプレーヤー搭載で、車内エンタテインメントにワンランク上のクオリティをもたらします。さらに9V型の大画面で迫力も十分。車内だからとあきらめることなく、ブルーレイならではの美しい映像を臨場感たっぷりで楽しむことができます。
音楽を楽しむ環境がますます進化している中、F1XVDは最高音質のハイレゾ音源のFLAC、WAV形式に対応。SDカードやUSBメモリなどに保存したハイレゾ音源を自由に聴くことができ、ハイレゾ音源のクオリティ(192kHz/24bit)を損なうことなく、最高音質をそのままお楽しみいただけます。
音楽CDを最大8倍速でSDメモリーカードに録音可能。曲数を重視した96kbpsから高音質重視の320kbpsまで選ぶことができます。
ワイドFM対応でAM放送もしっかり受信 電波障害の影響を受けにくく、災害に強いことで知られるFMラジオの周波数を利用して、AM放送を行うワイドFM(FM補完放送)に対応。ビル街など電波が受信にくいエリアでも、クリアな音でAM放送の番組を聴くことができます。
シームレスに切り替わる高性能4×4チューナー 地上デジタル放送の電波を4本のアンテナで確実にキャッチし、さらに4つの内蔵チューナーがスピーディに処理を行うため、さまざまな場所で高画質な映像を視聴することが可能です。また電波が微弱な地域では12セグとワンセグを自動的に切り替えますが、その瞬間にも音が途切れにくいシームレスな移行を実現しました。