ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
LOCTITE エポキシ系接着剤 EA 0151(Hysol 0151)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50mL×10本)
注文コード
42277856
品番
83069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
汎用タイプ。チキソ性を有し、塗布後の垂れ、広がりが少なく、部品の位置決めが容易です。低アウトガス性。
用途
硬化後は極めて透明性に優れている為、ガラス他光学部品の接着に最適です。
仕様
汎用・チキソ性ペースト
色
クリア
主成分
二液混合エポキシ系
剪断強度(N/mm
2
)
13
可使時間(分)
60
粘度(mPa・s)
混合後-ライトペースト状、主剤:40000~100000、硬化剤:550000~870000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
(主剤:硬化剤)容積比/2.7:1
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
85
ガラス転移点(℃)
58
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
LOCTITE エポキシ系接着剤 EA 0151(Hysol 0151) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ