LOCTITE エポキシ系接着剤 EA9434(主剤)(Hysol 9434(主剤))

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(17kg)
注文コード
42277953
品番
83120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630,000

温度の変化が激しい環境でも優れた強度を保持できる、アルミニウムを充填した、ペースト状の室温硬化型エポキシ系接着剤(主剤)です。

用途
剛性のある接着面を形成し、特に塩水噴霧、湿度、有機液体に優れた耐性を発揮します。隙間充填性・機械加工性が有るので充填剤や修理材としての使用に適しています。
仕様
引張せん断強度優、耐熱性、耐環境性、アルミ入り
グレー
剪断強度(N/mm2)
21
可使時間(分)
60
粘度(mPa・s)
400000~700000
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
混合比
重量比/100
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする