ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
LOCTITE エポキシ系接着剤 EA9434(硬化剤)(Hysol 9434(硬化剤))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(2.8kg)
注文コード
42277978
品番
83121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
温度の変化が激しい環境でも優れた強度を保持できる、アルミニウムを充填した、ペースト状の室温硬化型エポキシ系接着剤(硬化剤)です。
用途
剛性のある接着面を形成し、特に塩水噴霧、湿度、有機液体に優れた耐性を発揮します。隙間充填性・機械加工性が有るので充填剤や修理材としての使用に適しています。
仕様
引張せん断強度優、耐熱性、耐環境性、アルミ入り
色
緑
剪断強度(N/mm
2
)
21
可使時間(分)
60
粘度(mPa・s)
1000~3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
重量比/33
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
LOCTITE エポキシ系接着剤 EA9434(硬化剤)(Hysol 9434(硬化剤)) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ