LOCTITE エポキシ補修剤Fixmasterウエアーレジスタントパテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(500g)
注文コード
42278145
品番
45110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

ロックタイトの高機能耐摩耗剤は、セラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えており、過酷な産業環境で使用される設備を腐食、損耗、その他の摩耗から守ります。
コテ塗付用セラミックス充填パテを補修部表面等に塗布することで、優れた耐摩耗性が得られます。
硬化すると滑らかで、摩擦抵抗の少ない表面になります。摩耗、侵蝕、キャビテーションなどの作用を受ける表面用。非腐食。

用途
パイプ、ポンプ、バタフライバルブ、デェフレクションプレート、タービンブレード、タンク内の保護コーティング等に適しキャビテーションに耐性が有ります。
仕様
微粒子・目地用・耐摩耗性
可使時間(分)
30
最高使用温度(℃)
107
塗布面積(m2)
0.03
圧縮強度(N/mm2)
80
硬化時間(時間)
6
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
(主剤:硬化剤)重量/2:1
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする