※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M2
M2.6
長さ(mm)
5
5
6
8
14
15
16
3
4
ドライブサイズ
T8
T10
T6
T8
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42284435
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T8