曜日別特売
M6×12 (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42427831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×12 (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42427831
M6×12 (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42427831

(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(350個)注文コード42427831品番M6×12
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)12材質十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)寸法a(mm)4.4表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)13寸法T(mm)1頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: カバー止めビスとして使用
愛川電機製造業

3価メッキしてあるのでRoHS指令に適用しています。

対象商品 : 42427637
2022-12-16
用途: 部品取付に
アテック

結構普通に使えます。
後はもう少し使ってから以前のものと比べての話で、

対象商品 : 42427621
2020-07-08
用途: 機器カバー類の取付
株式会社オーレックス

機器のカバーなど薄鉄板やアルミ板を組み付けるのに使用
ワッシャ類が脱落せず散逸欠品しない。
特に、小径のものは無くしやすく余剰品は予備としてストック。
静電気対策でアース線を機構部分に接続するときは、ロック&フラットのワッシャが常時組み込みされたセムスネジは便利。

対象商品 : 42427621
2019-02-12
用途: 製品の仮止め用
有限会社タカハシ工業

メッキ製品に関しては、三価ホワイト処理が多く使用されて調歩している。

対象商品 : 42427637
2015-05-25
用途: 制御盤製作(部品取付)

厚みの薄い物をネジ止めする際、通常の組ネジの場合は根元の雄ネジがない部分が雌ネジを潰してしまい締付け不良になるが、
このネジは根元がネジ山より細く加工してあるため、完全に締付ける事ができる。
薄い部品や予備スペースにネジだけ取り付ける場合に重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする