曜日別特売
MPPSⅡ ミニプリズム三脚 マイゾックス 42501165

ミニプリズム三脚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42501165品番MPPSⅡ
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

回転グリップがスライドし、調整が簡単。

用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42501165
2024-04-19
用途: レーザーの位置だすため
株式会社鈴建建設業・工事業

想像どうりの使い方ができよかったとおもう。
改善点としては、軽いものは良いが、少し重くなるものをセットすると、しっかり固定されるか、不安である。丸いヶ所もキツくしめたりできるのがほしいところ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする