※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRXナベ(SUS410/スズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
25
13
16
19
25
ねじの呼び
M5
M4
M5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42602262
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
スズ
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
1.6~4.0
頭部形状
ナベ