※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
2
2
2
2.5
3
3.5
2.2
2.8
1.5
1.6
1.8
4
5
6
8
4.5
10
5.5
7
9
7.0
10.0
8.0
ねじピッチ(mm)
0.4
0.3
0.35
0.4
0.45
全90種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42630515
品番
M2.0×2.0
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
2
材質
鉄
寸法H(mm)
(最大)0.60
寸法D(Φmm)
3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法M(mm)
2
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。