※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
2
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
3.5
4.5
5.5
2.2
9
2.8
ねじピッチ(mm)
0.35
0.3
0.35
0.4
0.45
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42631373
品番
M1.6×2.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
2
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.35
寸法H(mm)
(最大)0.50
寸法D(Φmm)
2.4
寸法M(mm)
1.65
十字穴深さ(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56