※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.7
M2.0
M2.6
M1.6
長さ(mm)
3
2
2.5
3
3.5
4
5
6
4.5
8
10
5.0
2.8
3.0
5.5
7.0
ねじピッチ(mm)
0.35
0.3
0.35
0.4
0.45
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42647726
品番
M1.7×3.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.35
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
(最大)1.38/(最小)1.17
寸法M(mm)
(最大)1.9/(最小)1.75
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。