※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
10
10
16
20
13
32
25
ねじの呼び
M2.7
M2.7
M3.1
M3.5
M4.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42663354
品番
M2.7×10
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.7
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
材質
SUS430
寸法d(mm)
2.7
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.55
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
5.4