※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SGCA - エアオペレート形(SGCA321A)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ブラケット・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(-) ブラケットなし
オートスイッチ種類
(G) D-M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
42707586
品番
SGCA321A-1020-GL
参考基準価格(税別)
¥29,480
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(20) 3/4
ブラケット
(-) ブラケットなし
圧力範囲(MPa)
(10) 0~1
オートスイッチ種類
(G) D-M9BA
シリーズ
(3) SGC300
材質(シール)
(A) NBR
リード線(m)
(L) 3
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード