※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・ブラケット・ランプ・サージ電圧保護回路
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
42708094
品番
SGH121A-7010Y-1DS
参考基準価格(税別)
¥53,020
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(-) ブラケットなし
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(A) NBR
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード