※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A)
SGH130A-3010Y-5DZ-B2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・ブラケット・ランプ・サージ電圧保護回路
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(B2) ブラケット右側取付
注文コード
42708828
品番
SGH130A-3010Y-5DZ-B2
参考基準価格(税別)
¥60,610
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(B2) ブラケット右側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
シリーズ
(1) SGH100
ポート数
3
材質(シール)
(A) NBR
使用流体
クーラント(水は使用できません)
弁形式
(0) 3ポート
圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード