SMC
S Series(SS3YJ3)
SS3YJ3-S42-04-M5F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの種類・ポートねじの種類・管接続口径
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
P、Rポート:(F) G
管接続口径
Aポート:(M5) M5x0.8
注文コード
42744476
品番
SS3YJ3-S42-04-M5F
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの種類
P、Rポート:(F) G
管接続口径
Aポート:(M5) M5x0.8
連数
4
CE-対応品
(-) 無
バルブ取付方向
(S) パイロット弁がAポートと同じ側
CADデータダウンロード