M12×25 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42794981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×25 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42794981
M12×25 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42794981

WAソケットSタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)ねじの呼びM12注文コード42794981品番M12×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM12ねじピッチ1.75長さ(mm)25材質ステンレス寸法t(mm)(最大)6寸法S(mm)(呼び)10寸法e(mm)(最小)11.43寸法D1(Φmm)(最大)20.5寸法T(mm)(最小)3寸法b(mm)(最小)4.2寸法K(mm)12自由高(mm)(圧力試験後最小)5寸法dk(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする