曜日別特売
- 電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口 Nichiryu and Nature 42815308

- 電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口 Nichiryu and Nature 42815308
- 電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口 Nichiryu and Nature 42815308

電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード42815308品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。
TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。

種類電池式タンク容量(L)5ノズル長(cm)約32~93/約41~118質量(g)約1750/1850噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)使用電池単1型乾電池4本作業量(目安)約7時間半噴霧量(mL/min)400噴射量(mL/min)735電池寿命約180L
注意
※単一電池4本使用(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42815308
2020-06-06
用途: 除草剤の噴霧用
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は、乾電池6個タイプを使っていたが、故障した為に買い換え。
噴霧のパワーは問題ないが、ノズルの手元部分が、もう少ししっかりしていれば良かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする