日東工器
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・容器容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
容器容量(L)
10~20用
注文コード
43013356
品番
2S-304-E SUS304 EPDM
参考基準価格(税別)
¥13,490
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
28
寸法H(mm)
二面19
寸法L(mm)
58
寸法T(mm)
Rc1/4(めねじ)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
容器容量(L)
10~20用
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
17