SMC
S Series(SS5Y5-11S3ZB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
バルブ連数
4
4
6
8
10
16
取付け方法
(-) 直接取付
(-) 直接取付
(AA) 直接取付
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
(-) 内部パイロット
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43029778
品番
SS5Y5-11S3ZB-04D-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥46,040
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(11) 裏配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
4
SIユニット
(ZB) CompoNET対応 (プラスコモン)
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
ポート管接続口径
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。