曜日別特売
SS5Y5-11S4V-07U-C6AA-NA S Series(SS5Y5-11S4V) SMC 43030103

S Series(SS5Y5-11S4V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
バルブ連数7
取付け方法(AA) 直接取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
内容量1個注文コード43030103品番SS5Y5-11S4V-07U-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥67,210販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
型式(11) 裏配管形バルブ連数7ポート取出位置【P・E】(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付配線方式(S) 配列指定仕様銘板プレート付 (連数印字付)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする