EXW116MTA 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形 岩崎電気 43038757

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43038757
品番
EXW116MTA
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(kg)
0.75
寸法L(mm)
1000
材質(チューブ)
ステンレス
材質(金具)
(固定・接続)黄銅
適合電線管
16(PF1/2)
注意
※防爆用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする