曜日別特売

NX2620H アタッチメント部

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個
部品名称吊金具-アウター
吊金具-アウター
アタッチラベル
クッション
クランプボディ
ケーブルクリップ
コルゲートチューブ810L
スイッチカバー
スクリュー トルクス 5
ストップスイッチ(配線1065mm)
スロットルワイヤーΦ4 980+28
トリオレバー Φ19
ドライブシャフト-ダンパー
ナット
ハンドルカバー
ハンドルクランプAsy
パイプカバー
メインパイプ(ラベル付き)
位置決めラベル
右ハンドルAsy Φ19
吊り金具Asy
吊金具クランプ
左ハンドルAsy Φ19
警告ラベル
スクリュートルクスM5×25
内容量1個注文コード43047088品番739223
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
部品名称
吊金具-アウター
図解No
14
注意
※図面詳細はPDFをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする