曜日別特売
19-406 和生スリーブ ピンク ヤマニパッケージ 43058734

※使用例

和生スリーブ ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
内容量1箱(100枚)注文コード43058734品番19-406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カラーバリエーション豊富な市松模様のデザイン。クリアスリーブで中が見える。

用途
ルミアカップ10個用
寸法(mm)
125×304×45
質量(g)
127
入数
10
セット内容
本体・仕切・PETスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする