SMC
S Series(SV1200R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・配線方式・コネクタ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
配線方式
マニホールド:(-) ダブル配線
注文コード
43113893
品番
SV1200R-5FU-T-C4
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
配線方式
マニホールド:(-) ダブル配線
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード