SMC
S Series(SV1200R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・配線方式・コネクタ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
コネクタ
M12防水:(W2) 500 mm
注文コード
43113927
品番
SV1200R-5W2U-01N
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
寸法(mm)
【M12防水コネクタ】(W2)500
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
M12防水:(W2) 500 mm
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード