ブックスタンド アクリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
43129558
品番
-
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
透明度の高いアクリルを使用したディスプレイスタンドです。
商品の特徴を引き立たせて陳列できます。
小物が立て掛けやすい構造です。
用途
店舗やお部屋のディスプレイツールに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×105×129
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
注意
※用途以外には使用しないでください。
※尖ったものや硬いものが触れると、表面に傷ができる場合があります。
※アルコールなどの揮発性溶剤を含む薬品は使用しないでください。傷、破損の原因になります。
※表面に細かい傷ができる場合があるので、乾いた固めの布で拭かないでください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿は避けて、保管・ご使用下さい。