曜日別特売
- ブックスタンド アクリル モノタロウ 43129567

- ブックスタンド アクリル モノタロウ 43129567
- ブックスタンド アクリル モノタロウ 43129567
- ブックスタンド アクリル モノタロウ 43129567
- ブックスタンド アクリル モノタロウ 43129567
- ブックスタンド アクリル モノタロウ 43129567
モノタロウ

ブックスタンド アクリル

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
43129567
品番
-
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度の高いアクリルを使用したディスプレイスタンドです。
商品の特徴を引き立たせて陳列できます。
小物が立て掛けやすい構造です。

用途
店舗やお部屋のディスプレイツールに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×125×179
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
注意
※用途以外には使用しないでください。
※尖ったものや硬いものが触れると、表面に傷ができる場合があります。
※アルコールなどの揮発性溶剤を含む薬品は使用しないでください。傷、破損の原因になります。
※表面に細かい傷ができる場合があるので、乾いた固めの布で拭かないでください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿は避けて、保管・ご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする