SY3540-1M-01 S Series(SY3540) SMC 43172438

S Series(SY3540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
注文コード
43172438
品番
SY3540-1M-01
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする