SY5120-5WAOU-01F-Q S Series(SY5120-5WAOU) SMC 43187165

S Series(SY5120-5WAOU)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/8
注文コード
43187165
品番
SY5120-5WAOU-01F-Q
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする