SY5120-BGZ-01 S Series(SY5120-BGZ) SMC 43190367

S Series(SY5120-BGZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43190367
品番
SY5120-BGZ-01
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする