アーテック[学校教材・教育玩具]
めいろタオル あつめてくだもの
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43237409
品番
18134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
数字の順番通りにくだものをあつめて、ゴールを目指そう
1から順番に進んでいこう
材質:綿100%。サイズ:860×340mm。セット内容:タオル1枚
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
タオル1枚
寸法(mm)
860×340
混率(%)
綿100
包装形態
袋入り